Napenjalec ročice, pnevmatski, različica s prirobnico

Št. art.: 565862
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 565862
EAN/GTIN 4020772536312
Številka proizvajalca 565862
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napenjalnik ročice, pnevmatski, različica s prirobnico, z dvižno vpenjalno roko.
Dvojno delovanje. Mehanski deli iz jeklo-ja, pregoreli. Batnica ne zarjavi, polirana.
Osnovno telo iz aluminij, eloksirano. Površina, odporna proti obrabi, zahvaljujoč premazu HART-COAT®.
Delovna temperatura 0–60 °C.

Lastnosti:

  • Velikost: 50
  • F3: 0.79kN
  • Masa: 2900 g
  • Velikost: 50
  • A: 22
  • B: 71,0
  • B1: 57,0
  • ØD2: 11,0
  • ØD3: 70
  • E: 25
  • F: 67,0
  • G: 67
  • G6: 28
  • H: 133,0
  • H1: 241
  • H2: 86
  • H3: 107,5
  • H4: 44
  • H5: 15,0
  • I: 22
  • M: 84
  • M1: 93
  • R: G1/4
  • Bat Ø
    : 50
  • X min: 35