Pákový upínač, pneumatický, přírubová verze

Artiklové číslo: 565862
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 565862
EAN / GTIN 4020772536312
Číslo výrobce 565862
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pákový upínač, pneumatická verze s přírubou, s řiditelným upínacím ramenem.
Dvojčinný. Mechanické díly z ocel, leštěné. Pístní tyč nerezistuje, leštěná.
Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®.
Provozní teplota 0 - 60 °C.

Charakteristika:

  • Velikost: 50
  • F3: 0,79 kN
  • Hmotnost: 2900 g
  • Velikost: 50
  • A: 22
  • Š: 71,0
  • B1: 57,0
  • ØD2: 11,0
  • ØD3: 70
  • E: 25
  • F: 67,0
  • G: 67
  • G6: 28
  • H: 133,0
  • H1: 241
  • H2: 86
  • H3: 107,5
  • H4: 44
  • H5: 15,0
  • I: 22
  • M: 84
  • M1: 93
  • R: G1/4
  • Ø pístu
    : 50
  • X min: 35