• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion

Artikel-Nr.: 565862
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 565862
EAN / GTIN 4020772536312
Herstellernummer 565862
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion, mit absenkbarem Spannarm.
Doppelt wirkend. Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert.
Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Betriebstemperatur 0 - 60 °C.

Merkmal:

  • Größe: 50
  • F3: 0,79 kN
  • Gewicht: 2900 g
  • Größe: 50
  • A: 22
  • B: 71,0
  • B1: 57,0
  • ØD2: 11,0
  • ØD3: 70
  • E: 25
  • F: 67,0
  • G: 67
  • G6: 28
  • H: 133,0
  • H1: 241
  • H2: 86
  • H3: 107,5
  • H4: 44
  • H5: 15,0
  • I: 22
  • M: 84
  • M1: 93
  • R: G1/4
  • Kolben-Ø
    : 50
  • X min.: 35