Hendelspanner, pneumatisch, flensversie

Artikelnummer: 565862
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 565862
EAN/GTIN 4020772536312
Nummer fabrikant 565862
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hendelspanner, pneumatisch, flensversie, met kleine klemarm.
Dubbelwerkend. Mechanische onderdelen gemaakt van staal, gepolijst. Zuigerstang roest niet, gepolijst.
Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®.
Bedrijfstemperatuur 0 - 60 °C.

Kenmerk:

  • Maat: 50
  • F3: 0,79 kN
  • Gewicht: 2900 g
  • Maat: 50
  • A: 22
  • B: 71,0
  • B1: 57,0
  • ØD2: 11,0
  • ØD3: 70
  • E: 25
  • F: 67,0
  • G: 67
  • G6: 28
  • H: 133,0
  • H1: 241
  • H2: 86
  • H3: 107,5
  • H4: 44
  • H5: 15,0
  • I: 22
  • M: 84
  • M1: 93
  • R: G1/4
  • Zuiger Ø
    : 50
  • X min.: 35