Link clamp, pneumatic, flange version

Nr art.: 565860
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 565860
EAN / GTIN 4020772536299
Numer producenta 565860
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Lever tensioner, pneumatic, flange version, with lowerable clamping arm.
Double acting. Mechanical parts made of steel, burnished. Piston rod not rusting, polished.
Base body made of anodized aluminum. Wear-resistant surface thanks to HART-COAT® coating.
Operating temperature 0 - 60 °C.

Cecha szcz.:

  • Size: 32
  • F3: 0.31 kN
  • Weight: 1200 g
  • Size: 32
  • A: 16
  • B: 53.5
  • B1: 40.4
  • ØD2: 6.6
  • ØD3: 55
  • E: 20
  • F: 49.5
  • G: 47
  • G6: 21
  • H: 95.5
  • H1: 181
  • H2: 70
  • H3: 78.2
  • H4: 31
  • H5: 12.5
  • I: 15
  • M: 59
  • M1: 67
  • R: G1/8
  • Piston Ø
    : 32
  • X min.: 25