Napenjalec ročice, pnevmatski, različica s prirobnico

Št. art.: 565860
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 565860
EAN/GTIN 4020772536299
Številka proizvajalca 565860
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napenjalnik ročice, pnevmatski, različica s prirobnico, z dvižno vpenjalno roko.
Dvojno delovanje. Mehanski deli iz jeklo-ja, pregoreli. Batnica ne zarjavi, polirana.
Osnovno telo iz aluminij, eloksirano. Površina, odporna proti obrabi, zahvaljujoč premazu HART-COAT®.
Delovna temperatura 0–60 °C.

Lastnosti:

  • Velikost: 32
  • F3: 0.31kN
  • Masa: 1200 g
  • Velikost: 32
  • A: 16
  • B: 53,5
  • B1: 40,4
  • ØD2: 6,6
  • ØD3: 55
  • E: 20
  • F: 49,5
  • G: 47
  • G6: 21
  • H: 95,5
  • H1: 181
  • H2: 70
  • H3: 78,2
  • H4: 31
  • H5: 12,5
  • I: 15
  • M: 59
  • M1: 67
  • R: G1/8
  • Bat Ø
    : 32
  • X min: 25