Tensor de palanca, neumático, versión de brida

Número de artículo: 565860
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 565860
EAN / GTIN 4020772536299
Número del fabricante 565860
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de palanca, neumático, versión brida, con brazo de sujeción bajable.
Doble actuación. Piezas mecánicas hechas de acero, bruñidas. Vástago de pistón no oxidado, pulido.
Cuerpo base fabricado en aluminio, anodizado. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®.
Temperatura de funcionamiento 0 - 60 °C.

Característica:

  • Tamaño: 32
  • F3: 0,31 kN
  • peso: 1200 g
  • Tamaño: 32
  • A: 16
  • An: 53,5
  • B1: 40,4
  • ØD2: 6,6
  • ØD3: 55
  • E: 20
  • F: 49,5
  • G: 47
  • G6: 21
  • H: 95,5
  • H1: 181
  • H2: 70
  • H3: 78,2
  • H4: 31
  • H5: 12,5
  • I: 15
  • M: 59
  • M1: 67
  • R: G1/8
  • Ø de pistón
    : 32
  • X min.: 25