• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pákový upínač, pneumatický, přírubová verze

Artiklové číslo: 565860
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 565860
EAN / GTIN 4020772536299
Číslo výrobce 565860
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pákový upínač, pneumatická verze s přírubou, s řiditelným upínacím ramenem.
Dvojčinný. Mechanické díly z ocel, leštěné. Pístní tyč nerezistuje, leštěná.
Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®.
Provozní teplota 0 - 60 °C.

Charakteristika:

  • Velikost: 32
  • F3: 0,31 kN
  • Hmotnost: 1200 g
  • Velikost: 32
  • A: 16
  • Š: 53,5
  • B1: 40,4
  • ØD2: 6,6
  • ØD3: 55
  • E: 20
  • F: 49,5
  • G: 47
  • G6: 21
  • H: 95,5
  • H1: 181
  • H2: 70
  • H3: 78,2
  • H4: 31
  • H5: 12,5
  • I: 15
  • M: 59
  • M1: 67
  • R: G1/8
  • Ø pístu
    : 32
  • X min: 25