Tendeur à levier, pneumatique, version à bride

Réf.: 565860
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 565860
EAN / GTIN 4020772536299
Réf. fabricant 565860
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur à levier, pneumatique, version à bride, avec bras de serrage abaissable.
Double effet. Pièces mécaniques en acier, brunies. La tige de piston ne rouille pas, polie.
Corps de base en aluminium, anodisé. Surface résistante à l’usure grâce au revêtement HART-COAT®.
Température de fonctionnement 0 - 60 °C.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 32
  • F3: 0,31 kN
  • Poids: 1200 g
  • Réf.: 32
  • A: 16
  • B: 53,5
  • B1: 40,4
  • ØD2: 6,6
  • ØD3: 55
  • E: 20
  • F: 49,5
  • G: 47
  • G6: 21
  • H: 95,5
  • H1: 181
  • H2: 70
  • H3: 78,2
  • H4: 31
  • H5: 12,5
  • I: 15
  • M: 59
  • M1: 67
  • R: G1/8
  • Piston Ø
    : 32
  • X min.: 25