Tenditore a leva, pneumatico, versione a flangia

Codice art.: 565860
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
Codice articolo 565860
EAN / GTIN 4020772536299
Codice del produttore 565860
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore a leva, pneumatico, versione a flangia, con braccio di serraggio abbassabile.
A doppia azione. Parti meccaniche in acciaio, brunite. L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida.
Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®.
Temperatura d’esercizio 0 - 60 °C..

Proprietà:

  • Dimensione: 32
  • F3: 0,31 kN
  • Peso: 1200 g
  • Dimensione: 32
  • A: 16
  • B: 53,5
  • B1: 40,4
  • ØD2: 6,6
  • ØD3: 55
  • E: 20
  • F: 49,5
  • G: 47
  • G6: 21
  • H: 95,5
  • H1: 181
  • H2: 70
  • H3: 78,2
  • H4: 31
  • H5: 12,5
  • I: 15
  • M: 59
  • M1: 67
  • R: G1/8
  • Ø pistone
    : 32
  • X min: 25