Håndtagsstrammer, pneumatisk, flangeversion

Art.-nr.: 565860
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 565860
EAN/GTIN 4020772536299
Producentnummer 565860
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Håndtagsstrammer, pneumatisk, flangeversion, med sænkelig spændearm.
Dobbeltvirkende. Mekaniske dele lavet af stål, poleret. Stempelstangen er ikke rustfri, poleret.
Base krop lavet af aluminium, anodiseret. Slidstærk overflade takket være HART-COAT®-belægning.
Driftstemperatur 0 - 60 grader C.

Egenskab:

  • Størrelse: 32
  • F3: 0,31kN
  • Vægt: 1200 g
  • Størrelse: 32
  • A: 16
  • B: 53,5
  • B1: 40,4
  • ØD2: 6,6
  • ØD3: 55
  • E: 20
  • F: 49,5
  • G: 47
  • G6: 21
  • H: 95,5
  • H1: 181
  • H2: 70
  • H3: 78,2
  • H4: 31
  • H5: 12,5
  • I: 15
  • M: 59
  • M1: 67
  • R: G1/8
  • Stempel Ø
    : 32
  • X min.: 25