Side clamp with clamping point

Nr art.: 565580
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
Numer artykułu 565580
EAN / GTIN 4020772536169
Numer producenta 565580
Numer L L30110 102117
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Side clamps with clamping tip, (without lowering)
Complete with ISO4014 (10.9) mounting bolts and nuts for DIN508 T-grooves.

Cecha szcz.:

  • Size: 20
  • G: M12
  • Groove: 14
  • F1: 20 kN
  • B: 47.5
  • H: 56.0
  • H1: 27.5
  • L: 98
  • Stroke: 6
  • Weight: 2105 g
  • Size: 20
  • B1: 27
  • B2: 20
  • G1: M12
  • G2: M6
  • L1: 18.2
  • L2: 43.7 – 50.4
  • L3: 30
  • L4: 139.0 – 146.0
  • L5: 25
  • AF: 19
  • Tightening torque MD: 83 Nm
  • Tightening torque MD1: 60 Nm