Cleme laterale cu vârf de prindere

Cod articol.: 565580
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 565580
EAN / GTIN 4020772536169
Număr producător 565580
L-Număr L30110 102117
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cleme laterale cu vârf de prindere (fără coborâre)
Complet cu ISO4014 (10,9) șuruburi de fixare și piulițe pentru DIN508 caneluri în T.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 20
  • G: M12
  • Canelură: 14
  • F1: 20kN
  • B: 47,5
  • H: 56,0
  • H1: 27,5
  • L: 98
  • Cursă: 6
  • greutate: 2105 g
  • Dimensiuni: 20
  • B1: 27
  • B2: 20
  • G1: M12
  • G2: M6
  • L1: 18,2
  • L2: 43,7 - 50,4
  • L3: 30
  • L4: 139,0 - 146,0
  • L5: 25
  • SW: 19
  • Cuplu de strângere MD: 83 Nm
  • Cuplu de strângere MD1: 60 Nm