Morsetti laterali con punta di serraggio

Codice art.: 565580
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
Codice articolo 565580
EAN / GTIN 4020772536169
Codice del produttore 565580
Numero-L L30110 102117
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetti laterali con punta di serraggio, (senza abbassamento)
Completo di bulloni e dadi di fissaggio ISO4014 (10.9) per scanalature a T DIN508.

Proprietà:

  • Dimensione: 20
  • G: M12
  • Scanalatura: 14
  • F1: 20 kN
  • B: 47,5
  • H: 56,0
  • H1: 27,5
  • L: 98
  • Corsa: 6
  • peso: 2105 g
  • Dimensione: 20
  • B1: 27
  • B2: 20
  • G1: M12
  • G2: M6
  • L1: 18,2
  • L2: 43,7 - 50,4
  • L3: 30
  • L4: 139,0 - 146,0
  • L5: 25
  • SW: 19
  • coppia di serraggio MD: 83 Nm
  • MD1 coppia di serraggio: 60 Nm