Sidespændebånd med spændespids

Art.-nr.: 565580
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 565580
EAN/GTIN 4020772536169
Producentnummer 565580
L-nummer L30110 102117
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sidespændebånd med spændespids (uden sænkning)
Komplet med ISO4014 (10.9) monteringsbolte og møtrikker til DIN508 T-riller.

Egenskab:

  • Størrelse: 20
  • G: M12
  • Rille: 14
  • F1: 20kN
  • B: 47,5
  • H: 56,0
  • H1: 27,5
  • L: 98
  • Afstand: 6
  • Vægt: 2105 g
  • Størrelse: 20
  • B1: 27
  • B2: 20
  • G1: M12
  • G2: M6
  • L1: 18,2
  • L2: 43,7 - 50,4
  • L3: 30
  • L4: 139,0 - 146,0
  • L5: 25
  • SW: 19
  • tilspændingsmoment MD: 83 Nm
  • tilspændingsmoment MD1: 60 Nm