Pinces latérales avec pointe de serrage

Réf.: 565580
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 565580
EAN / GTIN 4020772536169
Réf. fabricant 565580
Article hors catalogue L30110 102117
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pinces latérales avec pointe de serrage (sans abaissement)
Complet avec boulons de montage ISO4014 (10.9) et écrous pour rainures en T DIN508.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 20
  • G: M12
  • Rainure: 14
  • F1: 20 kN
  • B: 47,5
  • H: 56,0
  • H1: 27,5
  • L: 98
  • Course: 6
  • Poids: 2105 g
  • Réf.: 20
  • B1: 27
  • B2: 20
  • G1: M12
  • G2: M6
  • L1: 18,2
  • L2: 43,7 - 50,4
  • L3: 30
  • L4: 139,0 - 146,0
  • L5: 25
  • Ouv.: 19
  • couple de serrage MD: 83 Nm
  • couple de serrage MD1: 60 Nm