Stranske objemke z vpenjalno konico

Št. art.: 565580
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 565580
EAN/GTIN 4020772536169
Številka proizvajalca 565580
L-število L30110 102117
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stranske objemke z vpenjalno konico (brez spuščanja)
Skupaj z ISO4014 (10.9) pritrdilnimi vijaki in maticami za utore DIN508 T.

Lastnosti:

  • Velikost: 20
  • G: M12
  • Utor: 14
  • F1: 20kN
  • B: 47,5
  • H: 56,0
  • H1: 27,5
  • L: 98
  • Hod: 6
  • Masa: 2105 g
  • Velikost: 20
  • B1: 27
  • B2: 20
  • G1: M12
  • G2: M6
  • L1: 18,2
  • L2: 43,7 – 50,4
  • L3: 30
  • L4: 139,0 – 146,0
  • L5: 25
  • SW: 19
  • ! ! anziehdrehmoment ! ! MD: 83 Nm
  • ! ! anziehdrehmoment ! ! MD1: 60 Nm