Abrazaderas laterales con punta de sujeción

Número de artículo: 565580
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
Número de artículo 565580
EAN / GTIN 4020772536169
Número del fabricante 565580
Número L L30110 102117
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazaderas laterales con punta de sujeción, (sin bajar)
Completo con pernos de montaje ISO4014 (10.9) y tuercas para ranuras en T DIN508.

Característica:

  • Tamaño: 20
  • G: M12
  • Ranura: 14
  • F1: 20 kN
  • An: 47,5
  • H: 56,0
  • H1: 27,5
  • L: 98
  • Carrera: 6
  • Peso: 2105 g
  • Tamaño: 20
  • B1: 27
  • B2: 20
  • G1: M12
  • G2: M6
  • L1: 18,2
  • L2: 43,7 - 50,4
  • L3: 30
  • L4: 139,0 - 146,0
  • L5: 25
  • Anchura llave: 19
  • par de apriete MD: 83 Nm
  • par de apriete MD1: 60 Nm