Adapter plate, angular

Nr art.: 564129
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Płyta adaptera
Średnica śrub 8 mm
Długość śrub 35 mm
Długość 93 mm
Szerokość 62 mm
Masa 0,17 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 564129
EAN / GTIN 4020772160289
Numer producenta 564129
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Square adapter plate, for fastening vertical clamps and horizontal clamps to perforated tables for wood and welding processing.
Especially suitable for fast positioning. The quick release can be fixed easily and quickly from above. Adapter plate made of galvanized and passivated steel.

Cecha szcz.:

  • Size: 1
  • Countersunk screw DIN 7991: M8 x 35
  • N: 62
  • P: 93
  • Weight: 170 g