{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Placa adaptadora | |
| Diámetro de los tornillos | 8 mm | |
| Longitud de los tornillos | 35 mm | |
| Longitud | 93 mm | |
| Anchura | 62 mm | |
| Peso | 0,17 kg |
| Número de artículo | 564129 | |
| EAN / GTIN | 4020772160289 | |
| Número del fabricante | 564129 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |