{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | Adapterske plošče | |
| Premer vijakov | 8 mm | |
| Dolžina vijakov | 35 mm | |
| Dolžina | 93 mm | |
| Širina | 62 mm | |
| Masa | 0,17 kg |
| Številka izdelka | 564129 | |
| EAN/GTIN | 4020772160289 | |
| Številka proizvajalca | 564129 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |