Placă adaptor pătrată

Cod articol.: 564129
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Placă adaptoare
Diametru șuruburi 8 mm
Lungime șuruburi 35 mm
Lungime L 93 mm
Lăţime B 62 mm
Greutate 0,17 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 564129
EAN / GTIN 4020772160289
Număr producător 564129
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Placă adaptoare pătrată, pentru fixarea clemelor verticale și a clemelor orizontale pe mese perforate pentru prelucrarea lemnului și a sudării.
Potrivit în special pentru poziționare rapidă. Eliberarea rapidă poate fi fixată ușor și rapid de sus. Placă adaptoare din oțel galvanizat și pasivat.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1
  • Șurub cu contrapiuliță din 7991: M8 x 35
  • N: 62
  • P: 93
  • greutate: 170 g