• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapterplatte eckig

Artikel-Nr.: 564129
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Adapterplatte
Durchmesser Schrauben 8 mm
Länge Schrauben 35 mm
Länge 93 mm
Breite 62 mm
Gewicht 0,17 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564129
EAN / GTIN 4020772160289
Herstellernummer 564129
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Adapterplatte eckig, Zur Befestigung von Senkrechtspannern und Waagrechtspannern auf Lochtischen für die Holz- und Schweißbearbeitung.
Besonders für eine schnelle Positionierung geeignet. Der Schnellspanner kann einfach und schnell von oben fixiert werden. Adapterplatte aus Stahl verzinkt und passiviert.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • Senkschraube DIN 7991: M8 x 35
  • N: 62
  • P: 93
  • Gewicht: 170 g