Čtvercová deska adaptéru

Artiklové číslo: 564129
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Adaptérová deska
Průměr šroubů 8 mm
Délka šroubů 35 mm
Délka 93 mm
Šířka 62 mm
Hmotnost 0,17 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 564129
EAN / GTIN 4020772160289
Číslo výrobce 564129
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Čtvercová deska adaptéru, pro upevnění svislých svorek a vodorovných svorek k perforovaným stolům pro zpracování dřeva a svařování.
Vhodné zejména pro rychlé polohování. Rychlé uvolnění lze snadno a rychle opravit shora. Přechodová deska z pozinkovaného ocel a pasivovaného.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • Zápustný šroub DIN 7991: M8 x 35
  • N: 62
  • P: 93
  • hmotnost: 170 g