Ogranicznik mimośrodowy

Nr art.: 563605
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Szerokość B 14 mm
Głębokość T 28 mm
Wersja Z regulacją
Sprawdziany do gwintu UNF M M5
Materiał stal
Ogranicznik dwustronny tak
Masa 0,015 kg
Rodzaj produktu Zderzaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563605
EAN / GTIN 4020772066147
Numer producenta 563605
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Ogranicznik mimośrodowy, stalowy, odpuszczany na kolor brynowy.
W komplecie ze śrubą z łbem stożkowym M5, pakowane parami.

Cecha szcz.:

  • szer. x dł.: 14 x 28 mm
  • Masa: 15 g