Excentrická zarážka

Artiklové číslo: 563605
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Obal volné
Šířka B 14 mm
Hloubka T 28 mm
Provedení Nastavitelný
Závit M M5
Materiál ocel
Oboustranný doraz ano
Hmotnost 0,015 kg
Druh produktu Doraz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563605
EAN / GTIN 4020772066147
Číslo výrobce 563605
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Excentrická zarážka, ocel, temperovaná v leštěném tónu.
Kompletní se zápustným šroubem M5, baleno ve dvojicích.

Charakteristika:

  • W x L.: 14 x 28 mm
  • hmotnost: 15 g