Arresto eccentrico

Codice art.: 563605
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
Imballaggio singoli
Larghezza B 14 mm
Profondità T 28 mm
Esecuzione Es. regolabile
Filettatura M M5
Materiale acciaio
Arresto su entrambi i lati si
Peso 0,015 kg
Tipo di prodotto Battuta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 563605
EAN / GTIN 4020772066147
Codice del produttore 563605
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Eccentrico stop, acciaio, temperato in un tono brunito.
Completo di vite a testa svasata M5, confezionata in coppie.

Proprietà:

  • L x L: 14 x 28 mm
  • peso: 15 g