• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenteranschlag

Artikel-Nr.: 563605
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Verpackung lose
Breite B 14 mm
Tiefe T 28 mm
Ausführung verstellbar
Gewinde M M5
Material Stahl
Anschlag doppelseitig ja
Gewicht 0,015 kg
Produktart Anschlag

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 563605
EAN / GTIN 4020772066147
Herstellernummer 563605
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Exzenteranschlag, Stahl, im Brünierton angelassen.
Komplett mit Senkschraube M5, paarweise verpackt.

Merkmal:

  • B x L: 14 x 28 mm
  • Gewicht: 15 g