Parada excéntrica

Número de artículo: 563605
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje sueltos
Anchura B 14 mm
Profundidad T 28 mm
Modelo Regulable
Rosca M M5
Material acero
Tope de doble cara sí
Peso 0,015 kg
Tipo de producto Tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 563605
EAN / GTIN 4020772066147
Número del fabricante 563605
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Parada excéntrica, acero, templado en un tono bruñido.
Completo con tornillo avellanado M5, empaquetado en pares.

Característica:

  • W x L.: 14 x 28 mm
  • peso: 15 g