Butée excentrique

Réf.: 563605
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Emballage En vrac
Largeur B 14 mm
Profondeur T 28 mm
Exécution propriété réglable
Filetage M M5
Matériau acier
Butée double face oui
Poids 0,015 kg
Type de produit butée

Identification et classification

Référence article 563605
EAN / GTIN 4020772066147
Réf. fabricant 563605
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Butée excentrique, acier, trempée dans un ton bruni.
Livré avec vis à tête fraisée M5, emballé par paires.

Caractéristique(s):

  • L x L.: 14 x 28 mm
  • Poids: 15 g