Diamentowe tarcze ścierne do cięcia, ⌀ tarczy: 76mm

Nr art.: 563422 76
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy Proste
Średnica 76 mm
Szerokość tarczy T 1,4 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa; Szlifierka prosta
Średnica otworu H 10 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia 90 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia 90 stopni
Maks. prędkość obrotowa 20 150 min-1
Min. grubość materiału 5,7 mm
Maks. grubość materiału 9,5 mm
szerokość tarczy 1,1 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Diament (D)
Do materiału Płytki; Kamień
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563422 76
EAN / GTIN 4059952539874
Numer producenta 2608902391
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Tabela zastosowań

kamień
 

Opis

Wykonanie:

Wąskie tarcze ścierne do przecinania specjalnie do zwężonych miejsc.
Napawany, zamknięta diamentowa krawędź ostrza Czyste cięcie.

Zastosowanie:

Do cięcia kamionki szlachetnej, glazury i marmuru.

Materiał:

Zoptymalizowane pod kątem: kamionki szlachetnej, marmuru, glazury.

Pasuje do:

Akumulatorowa szlifierka kątowa mała nr 077100.