Gyémánt vágótárcsa, Tárcsa ⌀: 76mm

Cikkszám: 563422 76
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Anyaghoz optimalizálva: Kőzet
  • Alak leírása: egyenes
  • Furat ⌀: 10
  • Ajánlott fogásszög: 90

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Anyaghoz optimalizálva Kőzet
Alak leírása egyenes
Tárcsa ⌀ 76 mm
Tárcsaszélesség 1,4 mm
Furat ⌀ 10 mm
Törzslap szélessége 1,1 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyagvastagsághoz 5,7 mm - 9,5 mm
Meghajtó gép Sarokcsiszoló; Egyenes csiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 20 150 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 563422 76
EAN / GTIN 4059952539874
Gyártó száma 2608900652
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Alkalmazási táblázat

Kőzet
 

Leírás

Kivitel:

Vékony vágótárcsa kifejezetten szűk helyekre.
Rászinterezett zárt gyémánt vágóél perem. Tiszta vágás.

Felhasználás:

Finom kőzet, csempe és márvány vágásához.

Alapanyag:

Következőkhöz optimalizálva: kőburkolat, márvány, csempe.

Alkalmazható:

Akkus kisméretű sarokcsiszoló 077100 sz.