Diamant-doorslijpschijf 76 mm

Artikelnummer: 563422 76
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Steen
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 10
  • aanbevolen aanzethoek: 90

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
geoptimaliseerd voor materiaal Steen
Vormbeschrijving recht
Schijf-⌀ 76 mm
Schijfbreedte 1,4 mm
Boring-⌀ 10 mm
Stambladbreedte 1,1 mm
aanbevolen aanzethoek 90 graden
Voor materiaaldiktes 5,7 mm - 9,5 mm
Aandrijfmachine Haakse slijper; Rechte slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 20.150 min-1
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 563422 76
EAN/GTIN 4059952539874
Nummer fabrikant 2608900652

Toepassingstabel

Steen
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dunne doorslijpschijven speciaal voor kleine ruimtes.
Gesinterde gesloten diamant-snijrand. Zuivere snede.

Toepassing:

Voor het doorslijpen van gres, tegels en marmer.

Materiaal:

Geoptimaliseerd voor: gres, marmer, tegels.

T.b.v.:

Kleine haakse slijper met accu nr. 077100.