Diamantový dělicí kotouč, ⌀ kotouče: 76mm

Artiklové číslo: 563422 76
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar Rovné
Průměr 76 mm
Šířka kotouče T 1,4 mm
Hnací stroj Přímá bruska; Úhlová bruska
Průměr otvoru H 10 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 90 stupně
Doporučený úhel přistavení max. 90 stupně
Otáčky max. 20 150 min-1
Pevnost materiálu min. 5,7 mm
Pevnost materiálu max. 9,5 mm
Šířka kmenového listu 1,1 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Diamant (D)
Vhodné pro materiál Dlaždice; Kámen
Materiálová skupina minerální stavební materiály

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563422 76
EAN / GTIN 4059952539874
Číslo výrobce 2608902391
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Aplikační tabulka

Kámen
 

Popis

Provedení:

Úzký dělicí kotouč speciálně pro zúžená místa.
Slinutý uzavřený diamantový řezný okraj. Čistý řez.

Použití:

Pro dělení jemné kameniny, dlaždic a mramoru.

Materiál:

Optimalizované pro: Jemnou kameninu, mramor, kachličky.

Vhodné pro:

Akumulátorová malá úhlová bruska č. 077100.