Diamant-kapskiva 76 mm

Art-nr: 563422 76
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D
  • optimerad för material: Sten
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 10
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
optimerad för material Sten
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 76 mm
skivbredd 1,4 mm
hål-⌀ 10 mm
Stambladets bred 1,1 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
för materialtjocklek 5,7 mm - 9,5 mm
Maskin Vinkelslipmaskiner; Rakslip
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 20 150 min-1
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 563422 76
EAN/GTIN 4059952539874
Tillverkarens nummer 2608900652

Användningstabell

Sten
 

Benämning

Utförande:

Smala kapskivor speciellt avsedda för trånga utrymmen.
Sintrad sluten diamant-skärkant. Rent snitt.

Användningsdata:

För kapning av sten, klinker och marmor.

Material:

Optimerad för: stengods, marmor, kakel.

Passar till:

Batteridriven minivinkelslip nr 077100.