{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Expert | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Beskrivelse formular | lige | |
| Diameter | 76 mm | |
| Bredde, skive | 1,4 mm | |
| Drevmaskine | vinkelsliber; ligesliber; vinkelsliber | |
| Holder | boring | |
| Diameter, hul | 10 mm | |
| Periferihastighed maks. | 80 m/s | |
| Anbefalet angrebsvinkel min. | 90 grader | |
| Anbefalet angrebsvinkel maks. | 90 grader | |
| Omdrejningstal maks. | 20.150 min-1 | |
| Binding | galvanisk | |
| Tykkelse, materiale min. | 5,7 mm | |
| Tykkelse, materiale maks. | 9,5 mm | |
| Stambladsbredde | 1,1 mm | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Skæreskive | |
| Slibemiddel | diamant (D) | |
| Egnet til materiale | fliser; sten | |
| Materialegruppe | mineralske byggematerialer |
| Artikelnummer | 563422 76 | |
| EAN/GTIN | 4059952539874 | |
| Producentnummer | 2608902391 | |
| Producent/ansvarlig person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |