Deimantinis pjovimo diskas 76 mm

Prekės Nr.: 563422 76
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • optimaliai parinkta medžiagai: Akmuo
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 10
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 90

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
optimaliai parinkta medžiagai Akmuo
Forma tiesus
Disko⌀ 76 mm
Disko storis 1,4 mm
Kiaurymės ⌀ 10 mm
Atraminio disko plotis 1,1 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 90 laipsniai
kai medžiagos storis 5,7 mm - 9,5 mm
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis; Tiesinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 20 150 min-1
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 563422 76
EAN / GTIN 4059952539874
Gamintojo numeris 2608900652

Informacinė pritaikymo lentelė

Akmuo
 

Aprašymas

Modelis:

Ploni pjovimo idealiai tinka darbui ankštose vietose.
Sukepinta uždara deimantinė pjovimo briauna. Švarus pjūvis.

Paskirtis:

Akmens masės, plytelių ir marmuro pjovimui.

Apdirbama medžiaga:

Optimalu: porceliano keramikos dirbiniais, marmurui, plytelėms.

Tinka:

Akumuliatorinis mažas kampinis šlifuoklis Nr. 077100.