HSS thread cutting die M6

Nr art.: 56081069
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 6 mm
Sprawdziany do gwintu UNF D M6
Materiał skrawający HSS
Masa 30 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56081069
EAN / GTIN 4022668810698
Numer producenta 56081069
Numer L L60010 6978
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:

Cecha szcz.:

  • do gwintu: M6
  • Nr.: 81069
  • Masa: 30 g