{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Thread type | M | |
| Thread nominal diameter metric | 6 mm | |
| Thread | M6 | |
| Tool material | HSS | |
| Weight | 30 g | |
| Cutting direction | right-hand cutting | |
| Machining method | thread processing external | |
| Type of product | Dies |
| Artikelnummer | 56081069 | |
| EAN/GTIN | 4022668810698 | |
| Nummer fabrikant | 56081069 | |
| L-nummer | L60010 6978 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de |