HSS závitořezná matrice M6

Č. pol.: 56081069
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Menovitý priemer metrického závitu D 6 mm
Závit D M6
Rezný materiál HSS
Hmotnosť 30 g
Smer rezania pravorezné
Proces spracovania obrábanie vonkajších závitov (EGA)
Druh produktu Závitové očká

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56081069
EAN/GTIN 4022668810698
Číslo výrobcu 56081069
Číslo L L60010 6978
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pravé remeslo nenecháva nič na náhodu - dokonalá symbióza profesionálnych zručností a vynikajúcich nástrojov prináša inšpirujúce výsledky. ALARM sa tejto zásade venuje už od roku 1867.
Vlastnosti:

Charakteristika:

  • pre závit: M6
  • Č.: 81069
  • Hmotnosť: 30g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka