Troquel de roscar HSS M6

Número de artículo: 56081069
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Diámetro de rosca nominal, métrico D 6 mm
Rosca D M6
Material de corte HSS
Peso 30 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Tipo de producto Terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 56081069
EAN / GTIN 4022668810698
Número del fabricante 56081069
Número L L60010 6978
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:

Característica:

  • Para rosca: M6
  • N.°: 81069
  • Peso: 30 g