Troquel de roscar HSS M6

N.º do artigo: 56081069
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de rosca M
Diâmetro nominal, rosca métrica D 6 mm
Rosca D M6
Material de corte HSS
Peso 30 g
Sentido de corte corte à direita
Método de usinagem processamento de roscas externas (EGA)
Tipo de produto Caçonete

Identificação e classificação

Número do artigo 56081069
EAN/GTIN 4022668810698
Número do fabricante 56081069
Número L L60010 6978
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:

Característica:

  • Para rosca: M6
  • N.°: 81069
  • Peso: 30 g