Filiera HSS per maschiatura M6

Codice art.: 56081069
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di filettatura M
Diametro nominale filettatura, metrico D 6 mm
Filettatura D M6
Materiale da taglio HSS
Peso 30 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Filettatura esterna (EGA)
Tipo di prodotto Maschio a deformare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56081069
EAN / GTIN 4022668810698
Codice del produttore 56081069
Numero-L L60010 6978
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:

Proprietà:

  • Per filettatura: M6
  • n. art.: 81069
  • Peso: 30 g