HSS závitořezná matrice M6

Artiklové číslo: 56081069
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 6 mm
Závit D M6
Řezný materiál HSS
Hmotnost 30 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Druh produktu Závitové očko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56081069
EAN / GTIN 4022668810698
Číslo výrobce 56081069
L-číslo L60010 6978
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::

Charakteristika:

  • pro závity: M6
  • Č.: 81069
  • Hmotnost: 30g