Combination threaded bit core hole d.3.4mm M4

Nr art.: 56080004
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Grot 6-kątny do bitów
Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 C 6,3
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 4 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M4x0,70-6H
Skok gwintu 0,7 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Średnica otworu pod gwint 3,4 mm
Materiał skrawający HSS
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 39 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna; Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56080004
EAN / GTIN 4022668015529
Numer producenta 56080004
Numer L L60010 102639
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • Combination tap for drilling, tapping and countersinking in a single operation
  • only suitable for through holes in easily machinable materials
  • right-hand cutting
  • Standard tolerance ISO2/6H
  • Quality HSSG
  • Coating P0

Cecha szcz.:

  • Thread pitch: 0.70
  • for threads: M4
  • Diameter (mm): 3.4 mm
  • External hexagon (inch): 1/4″
  • External hexagon drive: 6.3
  • Length mm (L): 39 mm