{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | bit-sekskantskaft | |
| Størrelse, bit-sekskant i henhold til din 3126 | C 6,3 | |
| Gevindtype | M | |
| Gevinddiameter, metrisk | 4 mm | |
| Gevind | M4x0,70-6H | |
| Gevindstigning | 0,7 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | ISO 2 6H | |
| Gevindværktøjstype | maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
| Anvendelse, boringstype | gennemgangshul | |
| Kernehuldiameter | 3,4 mm | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Belægning | ubelagt | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 39 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindbearbejdning indvendigt; hel boring | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 56080004 | |
| EAN/GTIN | 4022668015529 | |
| Producentnummer | 56080004 | |
| L-nummer | L60010 102639 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |