{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă hexagonală pentru biţi | |
| Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 | C 6,3 | |
| Tip de filet | M | |
| Diametrul nominal al filetului metric | 4 mm | |
| Filet | M4x0,70-6H | |
| Pasul filetului | 0,7 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2 6H | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Diametru gaură centrală | 3,4 mm | |
| Material tăiș | HSS | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală | 39 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid; Prelucrare filet interioară | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 56080004 | |
| EAN / GTIN | 4022668015529 | |
| Număr producător | 56080004 | |
| L-Număr | L60010 102639 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |