• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Punta filettata combinata foro centrale d.3,4mm M4

Codice art.: 56080004
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo esagonale per bit
Dimensioni bit per esagono secondo DIN 3126 C 6,3
Tipo di filettatura M
Diametro nominale filettatura metrica 4 mm
Filettatura M4x0,70-6H
Passo della filettatura 0,7 mm
Classe di tolleranza filettatura ISO 2 6H
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Utilizzo per tipo di foro Foro passante
Diametro del foro centrale 3,4 mm
Materiale da taglio HSS
Rivestimento senza rivestimento
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza complessiva 39 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Filettatura interna; Foratura dal pieno
Tipo di prodotto Maschio a filettare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56080004
EAN / GTIN 4022668015529
Codice del produttore 56080004
Numero-L L60010 102639
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Rubinetto combinato per forare, maschiare e svasare in un’unica operazione
  • adatto solo per fori passanti in materiali facilmente lavorabili
  • a taglio destro
  • Tolleranza standard ISO2/6H
  • Qualità HSSG
  • Rivestimento P0

Proprietà:

  • Passo: 0,70
  • Per filettatura: M4
  • Diametro (mm): 3,4 mm
  • Esagono esterno (pollici): 1/4 pollici
  • Azionamento esagonale esterno: 6,3
  • Lunghezza mm (L): 39 mm