{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | 6-kotno držalo vijačnega nastavka | |
| Velikost šesterokotnega nastavka v skladu z DIN 3126 | C 6,3 | |
| Vrsta navoja | M | |
| Metrični nazivni premer navoja | 4 mm | |
| Navoj | M4x0,70-6H | |
| Korak navoja | 0,7 mm | |
| Razred tolerance navoja | ISO 2 6H | |
| Tip orodja za navoje | strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | Skoznja izvrtina | |
| Premer jedrne luknje | 3,4 mm | |
| Rezalni material | HSS | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Skupna dolžina | 39 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja znotraj; vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |
| Številka izdelka | 56080004 | |
| EAN/GTIN | 4022668015529 | |
| Številka proizvajalca | 56080004 | |
| L-število | L60010 102639 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |