{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango hexagonal para puntas | |
| Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 | C 6,3 | |
| Tipo de rosca | M | |
| Diámetro nominal de la rosca, métrico | 4 mm | |
| Rosca | M4x0,70-6H | |
| Paso de rosca | 0,7 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | ISO 2 6H | |
| Tipo de herramienta de roscado | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Diámetro del orificio central | 3,4 mm | |
| Material de corte | HSS | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total | 39 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior; Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 56080004 | |
| EAN / GTIN | 4022668015529 | |
| Número del fabricante | 56080004 | |
| Número L | L60010 102639 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |